Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 25x25mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
hauteur - 25 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780162609
Réf. Sonepar
00013016260
Réf. Fournisseur
16260
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
25 mm
hauteur
25 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
360 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
IP3X
température d'utilisation
15...60 °C
Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 25x25mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique Goulotte distribution Modulable dans le temps - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) - Possibilité d’adapter des cloisons de séparation amovibles
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.