Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 25x25mm - PVC Blanc Artic

Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 25x25mm - PVC Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 25 mm

  • largeur - 25 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780162630

Réf. Sonepar

00013016263

Réf. Fournisseur

16263

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur

25 mm

largeur

25 mm

modèle

capot moulé

angle

90...90 °

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

type de fixation

encliquetable

indice de protection (IP)

IP3X

température d'utilisation

15...60 °C

Angle plat variable pour goulotte de distribution Viadis et goulotte d'installation PCABS ZH 25x25mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 90° - 90° Angle plat Plastique

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.