Planet Wattohm - Angle exterieur variable +ou-5- Pour goulotte distribution Viadis 60x25mm-Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 25 mm
largeur - 60 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3271780163026
Réf. Sonepar
00013016302
Réf. Fournisseur
16302
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
25 mm
largeur
60 mm
modèle
capot moulé
angle
85...95 °
couleur
blanc
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
Angle extérieur variable pour goulotte de distribution Viadis 60x25mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 85° - 95° Angle extérieur variable + ou - 5 degrés Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.