Planet Wattohm - Embout a visser - Pour goulotte de distribution Viadis 60x25mm -PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 25 mm
largeur - 60 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780163040
Réf. Sonepar
00013016304
Réf. Fournisseur
16304
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
25 mm
largeur
60 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
à visser
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis 60x25mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Embout Plastique Possibilité de fixer avec une vis (non fournie) pour une meilleure tenue
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.