Planet Wattohm - Angle interieur variable +ou-5- Pour goulotte distribution Viadis 40x40mm-Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 40 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780163415
Réf. Sonepar
00013016341
Réf. Fournisseur
16341
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
40 mm
largeur
40 mm
modèle
capot moulé
angle
85...95 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
indice de protection (IP)
IP3X
feuille de protection
Non
température d'utilisation
15...60 °C
Angle intérieur variable pour goulotte de distribution Viadis 40x40mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 85° - 95° Angle intérieur variable + ou - 5 degrés Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.