Planet Wattohm - Embout a visser - Pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm -PVC Blanc Artic

Planet Wattohm - Embout a visser - Pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm -PVC Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 60 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780163644

Réf. Sonepar

00013016364

Réf. Fournisseur

16364

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur

40 mm

largeur

60 mm

modèle

gauche/droite

matériau

plastique

couleur

blanc

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

à visser

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP3X

température d'utilisation

15...60 °C

Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis et goulotte d'installation PCABS ZH 60x40mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Embout Plastique Possibilité de fixer avec une vis (non fournie) pour une meilleure tenue

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.