Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 60x60mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 60 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3271780164030
Réf. Sonepar
00013016403
Réf. Fournisseur
16403
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
60 mm
largeur
60 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
Angle plat pour goulotte de distribution Viadis 60x60mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Angle plat Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.