Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 90x40mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Blanc

Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 90x40mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 40 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3271780164207

Réf. Sonepar

00013016420

Réf. Fournisseur

16420

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur

90 mm

hauteur

40 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

1

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

section transversale utile

2250 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9010

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

séparé

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

feuille de protection

Oui

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

indice de protection (IP)

IP3X

température d'utilisation

15...60 °C

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 90x40mm et longueur 2m livrée avec couvercle et film de protection blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique Goulotte distribution Modulable dans le temps - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) - Possibilité d’adapter des cloisons de séparation amovibles

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.