Planet Wattohm - Sortie de plafond -Pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm-PVC Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 90 mm
profondeur du canal d'allège - 60 mm
modèle - doublage de coupe de partie supérieure
forme - symétrique
couleur - gris
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3271780164979
Réf. Sonepar
00013016497
Réf. Fournisseur
16497
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège
90 mm
profondeur du canal d'allège
60 mm
modèle
doublage de coupe de partie supérieure
forme
symétrique
couleur
gris
sans halogène
Oui
largeur de la partie supérieure
90 mm
type de fixation
encliquetable
matériau
plastique
qualité du matériau
ABS
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
Sortie de plafond pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm gris
Les Atouts de l'article:
Plastique Sortie de plafond Symétrique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.