Planet Wattohm - Embout a visser - Pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm-PVC Blanc Artic

Planet Wattohm - Embout a visser - Pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm-PVC Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 120 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780165044

Réf. Sonepar

00013016504

Réf. Fournisseur

16504

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur

60 mm

largeur

120 mm

modèle

gauche/droite

matériau

plastique

couleur

blanc

sans halogène

Oui

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

à visser

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Embout Plastique Possibilité de fixer avec une vis (non fournie) pour une meilleure tenue

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.