Planet Wattohm - Embout a visser - Pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm-PVC Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 120 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3271780165143
Réf. Sonepar
00013016514
Réf. Fournisseur
16514
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
60 mm
largeur
120 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
gris
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
à visser
numéro RAL
7035
feuille de protection
Non
Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm gris
Les Atouts de l'article:
Embout Plastique Possibilité de fixer avec une vis (non fournie) pour une meilleure tenue
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.