Planet Wattohm - Angle interieur variable +ou-5-Pour goulotte distribution Viadis 150x60mm-Blanc

Planet Wattohm - Angle interieur variable +ou-5-Pour goulotte distribution Viadis 150x60mm-Blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 150 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780165211

Réf. Sonepar

00013016521

Réf. Fournisseur

16521

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur

60 mm

largeur

150 mm

modèle

capot moulé

angle

85...95 °

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9010

indice de protection (IP)

IP3X

feuille de protection

Non

température d'utilisation

15...60 °C

Angle intérieur variable pour goulotte de distribution Viadis 150x60mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 85° - 95° Angle intérieur variable + ou - 5 degrés Fixation par encliquetage - Montage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparation

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.