Planet Wattohm - Angle exterieur variable +ou-5-Pour goulotte distribution Viadis 120x80mm-Blanc

Planet Wattohm - Angle exterieur variable +ou-5-Pour goulotte distribution Viadis 120x80mm-Blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 120 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

EAN

3271780166027

Réf. Sonepar

00013016602

Réf. Fournisseur

16602

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur

80 mm

largeur

120 mm

modèle

capot moulé

angle

85...95 °

couleur

blanc

feuille de protection

Non

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9010

Angle extérieur variable pour goulotte de distribution Viadis 120x80mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 85° - 95° Angle extérieur variable + ou - 5 degrés Plastique

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.