Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 150x80mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 150 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3271780166232
Réf. Sonepar
00013016623
Réf. Fournisseur
16623
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
80 mm
largeur
150 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
Angle plat pour goulotte de distribution Viadis 150x80mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Angle plat Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.