Planet Wattohm - Angle exterieur variable +ou-5-Pour goulotte distribution Viadis 200x80mm-Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 200 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3271780166423
Réf. Sonepar
00013016642
Réf. Fournisseur
16642
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
80 mm
largeur
200 mm
modèle
capot moulé
angle
85...95 °
couleur
blanc
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
Angle extérieur variable pour goulotte de distribution Viadis 200x80mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 85° - 95° Angle extérieur variable + ou - 5 degrés Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.