Planet Wattohm - Kit fractionnement EDF-2 couvercles+1 cloison de fractionnement-Pour GTL Viadis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
longueur - 2600 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780167017
Réf. Sonepar
00013016701
Réf. Fournisseur
16701
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
0 mm
longueur
2600 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
indice de protection (IP)
IP3X
température d'utilisation
-5...60 °C
Kit de fractionnement EDF - 2 couvercles partiel : 40mm et 180mm + 1 cloison de fractionnement pour l'arrivée EDF, dans le cas où la platine est montée sur la goulotte - Longueur 2,60m - Pour goulotte GTL Viadis - Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Kit fractionnement EDF Plastique RAL9003
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.