Planet Wattohm - Cornet d'epanouissement - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules - Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 300 mm
largeur - 359.8 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780167024
Réf. Sonepar
00013016702
Réf. Fournisseur
16702
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
300 mm
largeur
359.8 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
à visser
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
Cornet d'épanouissement - Permet d’obstruer la jonction plafond vers goulotte ou sol vers goulotte : améliore l'esthétique et facilite la distribution des câbles dans la goulotte - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules - Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Cornet d'épanouissement Permet d’obstruer la jonction plafond/goulotte ou sol/goulotte.= respect de l’indice de protection (en cas de défaut de coupe)= amélioration de l’esthétique (finition goulotte/plafond ou sol)= facilite la distribution des câbles dans la goulotte (cornet de plafond plus large pour faciliter et guider l’arrivée des gaines)= cornet découpable pour juxtaposition (2 Kits GTL côte à côte) Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.