Planet Wattohm - Embout extremite goulotte - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules - Blanc Artic

Planet Wattohm - Embout extremite goulotte - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules - Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 65 mm

  • largeur - 250 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780167031

Réf. Sonepar

00013016703

Réf. Fournisseur

16703

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur

65 mm

largeur

250 mm

modèle

gauche/droite

matériau

plastique

couleur

blanc

sans halogène

Oui

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

à visser

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

Embout - Permet d’obstruer l'extrémité de la goulotte : améliore l'esthétique - Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré ou par vissage - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules - Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

A visser Embout Plastique

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.