Planet Wattohm - Joint de couvercle - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules - Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 250 mm
profondeur du canal d'allège - 65 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
3271780167048
Réf. Sonepar
00013016704
Réf. Fournisseur
16704
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège
250 mm
profondeur du canal d'allège
65 mm
modèle
doublage de coupe de canal
forme
symétrique
couleur
blanc
sans halogène
Non
type de fixation
auto-adhésif
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
Joint de couvercle - Permet de masquer la découpe de deux profilés GTL 13 modules ou de masquer la découpe entre deux couvercles uniquement - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules - Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Joint de couvercle Plastique Symétrique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.