Planet Wattohm - Support universel -Pour goulotte GTL Viadis 13 modules et 18 modules-Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780167055
Réf. Sonepar
00013016705
Réf. Fournisseur
16705
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
1
montage encastré
Non
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
type de fixation
fixation à vis
largeur
223 mm
hauteur
60 mm
profondeur
16 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
0 mm
Support universel - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules et 18 modules - Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Adapté à un canal d'allège Plastique Support universel
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.