Planet Wattohm - Cloison de separation - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules - Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 65 mm
longueur - 2000 mm
modèle - unique
couleur - blanc
type de fixation - encliquetable
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780167062
Réf. Sonepar
00013016706
Réf. Fournisseur
16706
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
65 mm
longueur
2000 mm
modèle
unique
couleur
blanc
type de fixation
encliquetable
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
température d'utilisation
-5...60 °C
Cloison de séparation - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules - Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Cloison de séparation Fixation par encliquetage Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.