Planet Wattohm - Fond pour GTL Viadis 13modules 250mmx65mm - 1 compartiment - Longueur 2,60m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 65 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780167109
Réf. Sonepar
00013016710
Réf. Fournisseur
16710
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
250 mm
hauteur
65 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2600 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
2
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
14100 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
sans
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Oui
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
IP3X
température d'utilisation
-5...60 °C
Fond pour GTL Viadis 13modules 250mmx65mm - 1 compartiment - longueur 2,60m
Les Atouts de l'article:
Avec feuille de protection Fond pour GTL Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.