Planet Wattohm - Couvercle pour GTL Viadis 13modules 250mmx65mm - 1 compartiment

Planet Wattohm - Couvercle pour GTL Viadis 13modules 250mmx65mm - 1 compartiment

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 220 mm

  • longueur - 2600 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780167116

Réf. Sonepar

00013016711

Réf. Fournisseur

16711

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur

220 mm

longueur

2600 mm

matériau

plastique

couleur

blanc

traitement de la surface

non traité

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

numéro RAL

9003

indice de protection (IP)

autre

température d'utilisation

-5...60 °C

Couvercle pour GTL Viadis 13modules 250mmx65mm - 1 compartiment - longueur 2,60m

Les Atouts de l'article:

Couvercle Longueur 2,60m Plastique

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.