Planet Wattohm - Goulotte GTL Viadis mi hauteur - 250x65mm-1 compartiment-Pour tableau 13 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 65 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784150206
Réf. Sonepar
00013016802
Réf. Fournisseur
16802
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
250 mm
hauteur
65 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
1660 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
1
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
14238 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Oui
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
IP3X
température d'utilisation
-5...60 °C
Goulotte GTL Viadis mi hauteur : 1 corps 250x65mm, 1 couvercle longueur 1,66m et largeur 220mm, 1 cloison de fractionnement, 1 embout, 2 agrafes et 12 vis de fixation - 1 compartiment - Pour tableau 13 modules
Les Atouts de l'article:
Distribution simple et sécurisée avec séparation des courant Goulotte GTL Maintien parfait des câbles
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.