Planet Wattohm - Goulotte Segma 25mmx25mm - Pas de 6mm a 6,5mm - 1 couvercle - Longueur 2m - PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 25 mm
largeur - 25 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - poinçonnage à trous/fentes
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780211512
Réf. Sonepar
00013021151
Réf. Fournisseur
21151
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
25 mm
largeur
25 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
poinçonnage à trous/fentes
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
matériau
PVC
distance entre les fentes
6 mm
largeur de rainure
6.5 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
391 mm²
avec partie supérieure
Oui
Goulotte de câblage Segma 25mmx25mm - 1 compartiment - Longueur 2m - Livrée avec couvercle - Perforations latérales d'un pas de 6mm à 6,5mm - Sécable à la main avec ses prédécoupes de fond et à la pince coupante - PVC Gris
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Permet d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.