Planet Wattohm - Goulotte Segma 40mmx80mm - Pas de 6mm a 6,5mm - 1 couvercle - Longueur 2m - PVC

Planet Wattohm - Goulotte Segma 40mmx80mm - Pas de 6mm a 6,5mm - 1 couvercle - Longueur 2m - PVC

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 40 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

  • finition de paroi latérale - poinçonnage à trous/fentes

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3271780211666

Réf. Sonepar

00013021166

Réf. Fournisseur

21166

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur

80 mm

largeur

40 mm

couleur

gris

type de fixation

perforation du fond

finition de paroi latérale

poinçonnage à trous/fentes

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

matériau

PVC

distance entre les fentes

6 mm

largeur de rainure

6.5 mm

autoextinguible

Oui

flexible

Non

section transversale utile

2717 mm²

avec partie supérieure

Oui

Goulotte de câblage Segma 40mmx80mm - 1 compartiment - Longueur 2m - Livrée avec couvercle - Perforations latérales d'un pas de 6mm à 6,5mm - Sécable à la main avec ses prédécoupes de fond et à la pince coupante - PVC Gris

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Permet d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.