Planet Wattohm - Couvercle complementaire largeur 40mm - Longueur 2m - Pour goulottes Segma 40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 40 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
Minimum d'achat
36 unité(s)
EAN
3271780262026
Réf. Sonepar
00013026202
Réf. Fournisseur
26202
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
pour largeur de canal
40 mm
longueur
2000 mm
couleur
gris
sans halogène
Non
Couvercle complémentaire largeur 40mm - Longueur 2m - PVC Gris RAL7030 - Pour goulottes Segma et Segma oblongues largeur 40mm
Les Atouts de l'article:
Couvercle complémentaire Résistant au cheminement
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.