Planet Wattohm - POINT CONNEX.BUR.USB BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rond
couleur - blanc
nombre de prises avec contact de terre - 1
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780270304
Réf. Sonepar
00013027030
Réf. Fournisseur
27030
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle
encastré
forme
rond
couleur
blanc
nombre de prises avec contact de terre
1
nombre de raccordements HDMI
0
relevable
Oui
extensible
Non
matériau
plastique
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
20 mm
profondeur d'encastrement
80 mm
diamètre
100 mm
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
1
protection contre les surtensions
Non
Astucieux et ergonomiques, les modules de bureaux encastrés garantissent aux utilisateurs nomades efficacité et rapidité de connexion
Les Atouts de l'article:
Livré avec pince pour une fixation sans outil Perçage du mobilier : diamètre 80mm USB Type A 1100mA