Planet Wattohm - Support saillie pour ballast 35W - Pour LED System, goulotte Keva
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 12.5 mm
hauteur du câble pour plinthe - 0.5 mm
couleur - blanc
garnissage - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3271780271271
Réf. Sonepar
00013027127
Réf. Fournisseur
27127
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'unités d'appareil
1
profondeur du câble pour plinthe
12.5 mm
hauteur du câble pour plinthe
0.5 mm
couleur
blanc
garnissage
autre
sans halogène
Oui
type de montage appareil d'installation
standard
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9003
décoration
sans
Support saillie pour ballast 35W - Pour LED System, goulotte Keva
Les Atouts de l'article:
Plastique Sans halogène Support saillie