Planet Wattohm - BOITE DE SOL IP66 CV INOX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rond
largeur dimension extérieure - 0 mm
longueur dimension extérieure - 0 mm
couleur - autre
longueur dimension d'encastrement - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780284349
Réf. Sonepar
00013028434
Réf. Fournisseur
28434
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
finition du couvercle
rond
largeur dimension extérieure
0 mm
longueur dimension extérieure
0 mm
couleur
autre
longueur dimension d'encastrement
0 mm
largeur dimension d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
152 mm
profondeur d'encastrement min.
65 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
matériau du boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
chromé
traitement de la surface du couvercle
chromé
avec évidement pour revêtement de sol
Non
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
0 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
adapté à un nettoyage humide
Oui
diamètre externe
170 mm
La boîte de sol avec couvercle sur charnière permet l'accès et la connexion aux prises électriques, audio-vidéo et VDI préalablement installées (Compatibles notamment avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix).
Les Atouts de l'article:
Entrée de câbles prédécoupées pour plusieurs diamètres de conduits (16, 20 et 25 mm) Indice d'étanchéité IP66 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau Supporte une charge jusqu'à 1 Tonne (couvercle fermé) et résiste à des impacts d'une énergie équivalente à 10 Joules (Indice de protection IK09).
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.