Planet Wattohm - BOITE D'ENCASTREMENT BS IP66

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de canal - 16...25 mm

  • largeur de canal - 16...25 mm

  • plage de nivellement - 65...97 mm

  • nombre d'appareils encastrables - 2

  • dimension nominale - 25 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780284356

Réf. Sonepar

00013028435

Réf. Fournisseur

28435

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur de canal

16...25 mm

largeur de canal

16...25 mm

plage de nivellement

65...97 mm

nombre d'appareils encastrables

2

dimension nominale

25 mm

hauteur min. de la chape de béton

65 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape

Oui

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement

rond

matériau de la paroi latérale

plastique

possibilité d'intégration de joints

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure

Oui

plancher

Non

La boîte d'encastrement permet de faire une réservation dans le béton à couler, afin d'ensuite y installer une boîte de sol ronde étanche IP66/IK09 de capacité en appareillages 4M.

Les Atouts de l'article:

Hauteur de la chape béton : de 65mm à 97mm Matière plastique Sorties de câbles pré-découpées sur les 4 faces pour conduits de diamètres 16mm, 20mm et 25mm.

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.