Planet Wattohm - Normaclip pour goulotte Logix 45 - livre par 2 - PVC - Blanc Artic

Planet Wattohm - Normaclip pour goulotte Logix 45 - livre par 2 - PVC - Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780301640

Réf. Sonepar

00013030164

Réf. Fournisseur

30164

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

profondeur du canal d'allège

50 mm

modèle

doublage de coupe de canal

forme

symétrique

couleur

blanc

sans halogène

Oui

largeur de la partie supérieure

45 mm

type de fixation

encliquetable

matériau

plastique

qualité du matériau

ABS

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

Normaclip assure le maintien de l'appareillage courant fort ou courant faible sur goulotte Logix 45 : anti-glissement et anti arrachement - protège les parties actives de l'installation - livré par 2 - PVC - Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Normaclip Parfaite finition avec les couvercles Permet une parfaite finition de la jonction avec les couvercles

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.