Planet Wattohm - COLONNE 2 FACES ALU 3,7M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 0...0 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780322232
Réf. Sonepar
00013032223
Réf. Fournisseur
32223
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
forme de colonne
rectangulaire
hauteur de colonne
0...0 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Non
matériau de la partie supérieure sans halogène
Non
nombre de cloisons
2
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Oui
compensation de hauteur
800 mm
nombre de parties supérieures utilisables
2
type de fixation
visser
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus/en dessous
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
autre
section transversale utile
7800 mm²
Planet Wattohm - Colonne 2 faces 81 x 130 - couvercle 45 - hauteur 3,70 m