Planet Wattohm - Corniche Logix 80x80mm - Longueur 2,40m (fond + 1 couvercle) - Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
profondeur - 80 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
nombre de couvercles - 1
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3271780325493
Réf. Sonepar
00013032549
Réf. Fournisseur
32549
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
80 mm
profondeur
80 mm
matériau
aluminium
couleur
aluminium
nombre de couvercles
1
longueur
2400 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couvercle inclus
Oui
largeur du couvercle 1
80 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Non
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
finition du panneau arrière (intérieur)
autre
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
1
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
section transversale utile
3000 mm²
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
15...60 °C
Corniche Logix 80x80mm pour installation et distribution des courants - cloisonnable en 2 compartiments à l'aide de cloisons amovibles - longueur 2,40m (fond + 1 couvercle) - Aluminium
Les Atouts de l'article:
Câble 3x1,5mm² (Ø ext 8.5mm) - Câble 3x2,5mm² (Ø ext 10.5mm) Conducteurs 2,5mm² - Conducteurs 6mm² Corniche
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.