Planet Wattohm - Goupilles d'eclissage - Compatibles toutes dimensions Goulotte Logix Universel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 50...190 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
type de construction - goupille
modèle - symétrique
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3271780326247
Réf. Sonepar
00013032624
Réf. Fournisseur
32624
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège
50...190 mm
profondeur du canal d'allège
50 mm
type de construction
goupille
modèle
symétrique
qualité du matériau
autre
matériau
acier
sans halogène
Oui
avec compensation de potentiel
Non
Goupilles d'éclissage compatibles pour toutes les dimensions de Goulotte Logix Universel
Les Atouts de l'article:
Garantit un alignement parfait des profilés Goupille Symétrique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.