Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix et Logix ZH 85x50mm - Blanc Artic

Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix et Logix ZH 85x50mm - Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780480055

Réf. Sonepar

00013048005

Réf. Fournisseur

48005

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur

85 mm

profondeur

50 mm

modèle

symétrique

type de fixation

à visser

couleur

blanc

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

adapté à

gauche/droite

doublage de coupe

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Embout - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 85x50mm - Permet d’obstruer l'extrémité de la goulotte : améliore l'esthétique - Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré ou par vissage - Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Embout Plastique Symétrique - Doublage de coupe - à visser - Montage sur goulotte avec ou sans cloison

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.