Planet Wattohm - Angle exterieur variable 60a 120-Pour goulotte Logix, Logix ZH 130x50mm-Blanc

Planet Wattohm - Angle exterieur variable 60a 120-Pour goulotte Logix, Logix ZH 130x50mm-Blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • couleur - blanc

  • modèle - capot moulé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780480086

Réf. Sonepar

00013048008

Réf. Fournisseur

48008

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur

130 mm

profondeur

50 mm

nombre de couvercles

0

couleur

blanc

modèle

capot moulé

angle

60...120 °

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

largeur du couvercle 1

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

symétrique

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

indice de protection (IP)

autre

température d'utilisation

-5...60 °C

Angle extérieur variable de 60° à 120° - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 130x50mm - Permet la jonction extérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle extérieur variable Plastique Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.