Planet Wattohm - Angle interieur variable 80a 120-Pour goulotte Logix, Logix ZH 190x50mm-Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 190 mm
profondeur - 50 mm
forme - symétrique
angle - 80...120 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780480185
Réf. Sonepar
00013048018
Réf. Fournisseur
48018
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
190 mm
profondeur
50 mm
forme
symétrique
angle
80...120 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
nombre de couvercles
0
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
modèle
capot moulé
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle intérieur variable de 80° à 120° - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 190x50mm - Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle intérieur variable Plastique Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.