Planet Wattohm - Goulotte Logix Universel-250x50mm-2 compartiments-Sans couvercle-PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
profondeur - 50 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
nombre de couvercles - 2
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3271780480222
Réf. Sonepar
00013048022
Réf. Fournisseur
48022
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
250 mm
profondeur
50 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de couvercles
2
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couvercle inclus
Non
largeur du couvercle 1
110 mm
largeur du couvercle 2
110 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
finition du panneau arrière (intérieur)
perforé
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
6
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
10560 mm²
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Goulotte d'installation Logix Universel - 250x50mm - 2 compartiments - Fond livré seul (2 couvercles à commander séparémment) - Cloisonnable à l'aide de cloisons amovibles - Longueur 2m - PVC Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Goulotte d'installation Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires