Planet Wattohm - Boite derivation Keva et Logix - Hauteur 100mm - Largeur 300mm -Profondeur 300mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 300 mm
largeur - 300 mm
profondeur - 100 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780480253
Réf. Sonepar
00013048025
Réf. Fournisseur
48025
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
longueur
300 mm
largeur
300 mm
profondeur
100 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
numéro RAL
9010
indice de protection (IP)
autre
Boîte de dérivation pour Kevaet Logix - Hauteur 100mm - Largeur 300mm - Profondeur 300mm - PVC - Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation Permet de dériver dans 4 directions en maintenant la séparation des courants faibles et courants forts grâce aux séparateurs livrés avec la référence 48025 Prédécoupée pour une utilisation aisée avec les profilés
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.