Planet Wattohm - Angle exterieur variable 60 a 120 - Pour goulotte Logix 50x50mm - Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
couleur - blanc
modèle - capot moulé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780480307
Réf. Sonepar
00013048030
Réf. Fournisseur
48030
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
50 mm
profondeur
50 mm
nombre de couvercles
0
couleur
blanc
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
sans halogène
Oui
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
Angle extérieur variable de 60° à 120° - Pour goulotte Logix 50x50mm - Permet la jonction extérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle extérieur variable Plastique Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.