Planet Wattohm - Te de derivation goulotte Logix 45 (sauf 50x50) vers 50x50mm - PVC blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
profondeur - 50 mm
couleur - blanc
nombre de couvercles - 0
matériau - plastique
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3271780480390
Réf. Sonepar
00013048039
Réf. Fournisseur
48039
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
50 mm
profondeur
50 mm
couleur
blanc
nombre de couvercles
0
matériau
plastique
modèle
autre
sans halogène
Oui
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
Té de dérivation vers goulotte Logix 45 50x50mm depuis goulotte Logix 45 toutes sections (sauf 50x50mm) - PVC blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Plastique Symétrique - Montage global des parties supérieures Té de dérivation
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.