Planet Wattohm - Te de derivation goulotte Logix 45 (sauf 50x50) vers 85x50mm - PVC blanc Artic

Planet Wattohm - Te de derivation goulotte Logix 45 (sauf 50x50) vers 85x50mm - PVC blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 50 mm

  • couleur - blanc

  • nombre de couvercles - 0

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780480406

Réf. Sonepar

00013048040

Réf. Fournisseur

48040

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur

85 mm

profondeur

50 mm

couleur

blanc

nombre de couvercles

0

matériau

plastique

modèle

autre

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

largeur du couvercle 1

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

symétrique

Oui

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

indice de protection (IP)

autre

température d'utilisation

-5...60 °C

Té de dérivation vers goulotte Logix 45 85x50mm depuis goulotte Logix 45 toutes sections (sauf 50x50mm) - PVC blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Plastique Symétrique - Montage intérieur des parties supérieures Té de dérivation

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.