Planet Wattohm - Cloison - Pour goulotte Logix et Viadis hauteur 50mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 pli
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
adapté à la profondeur de canal - 50 mm
type de fixation - encliquetable
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780480475
Réf. Sonepar
00013048047
Réf. Fournisseur
48047
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle
1 pli
longueur
2000 mm
matériau
plastique
adapté à la profondeur de canal
50 mm
type de fixation
encliquetable
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Cloison pour goulottes d'installation Logix et Viadis hauteur 50mm - PVC Gris
Les Atouts de l'article:
Cloison Permet la séparation de différents types de courants (secteur, téléphone, informatique…) Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.