Planet Wattohm - Joint de sol goulotte Logix45 et Universel, sauf exception-Largeur 80mm-Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
profondeur - 50 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
nombre de couvercles - 0
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780480499
Réf. Sonepar
00013048049
Réf. Fournisseur
48049
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
0 mm
profondeur
50 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de couvercles
0
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
couvercle inclus
Non
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Non
type rectangulaire
Non
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
finition du panneau arrière (intérieur)
autre
feuille de protection
Non
nombre de cloisons enfichables
0
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
0 mm²
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Joint de sol pour toutes goulottes Logix 45 et Universel (sauf 50x50mm en Logix 45 et 85x50mm en Logix Universel) - Largeur 80mm - Blanc
Les Atouts de l'article:
Côte d’encombrement 50mm Joint de sol Livré en longueur de 2m
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.