Planet Wattohm - Support appareillage Logix-2 poste-Largeur 80mm-Pour Logix Universel et ZH-Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3271780480512
Réf. Sonepar
00013048051
Réf. Fournisseur
48051
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
4
avec grille de montage
Oui
montage encastré
Non
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
type de fixation
autre
largeur
130 mm
hauteur
78 mm
profondeur
15 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
0 mm
Support appareillage Logix - 2 postes - Largeur 80mm - Pour Logix Universel et ZH - Permet le montage sur goulotte équipé d’un couvercle 80mm de prise au format 45x45mm - Blanc
Les Atouts de l'article:
Plastique Support appareillage avec grille de montage Supports enclipsables et juxtaposables en gris, livrés avec plaque finition en blanc
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.