Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 130x50mm - PVC Blanc Artic

Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 130x50mm - PVC Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 130 mm

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780481762

Réf. Sonepar

00013048176

Réf. Fournisseur

48176

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège

130 mm

profondeur du canal d'allège

50 mm

modèle

doublage de coupe de canal

forme

symétrique

couleur

blanc

sans halogène

Oui

indice de protection (IP)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

type de fixation

encliquetable

matériau

plastique

qualité du matériau

ABS

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

température d'utilisation

-5...60 °C

Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 130x50mm - Permet la jonction bout à bout de deux goulottes de même section - Améliore l'esthétique en recouvrant la coupe - PVC Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Joint de fond Plastique Symétrique

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.