Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel 160x50mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 160 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780481779
Réf. Sonepar
00013048177
Réf. Fournisseur
48177
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège
160 mm
profondeur du canal d'allège
50 mm
modèle
doublage de coupe de canal
forme
symétrique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
type de fixation
encliquetable
matériau
plastique
qualité du matériau
ABS
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
température d'utilisation
-5...60 °C
Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel 160x50mm - Permet la jonction bout à bout de deux goulottes de même section - Améliore l'esthétique en recouvrant la coupe - PVC Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Joint de fond Plastique Symétrique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.