Planet Wattohm - Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 190x50mm - PVC Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 190 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780481786
Réf. Sonepar
00013048178
Réf. Fournisseur
48178
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège
190 mm
profondeur du canal d'allège
50 mm
modèle
doublage de coupe de canal
forme
symétrique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
type de fixation
encliquetable
matériau
plastique
qualité du matériau
ABS
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
température d'utilisation
-5...60 °C
Joint de fond - Pour goulotte Logix Universel et ZH 190x50mm - Permet la jonction bout à bout de deux goulottes de même section - Améliore l'esthétique en recouvrant la coupe - PVC Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Joint de fond Joint de fond livré avec platine et jonction de cloison si besoin Permet : - la jonction bout à bout de deux goulottes de même section - le respect de l’indice de protection - d’améliorer l’esthétique (recouvrement de la coupe) - l’alignement des corps en cours d’installation
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.