Planet Wattohm - Serre-cable pour separateur Logix Universel reference 48173
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 0 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
matériau - plastique
montage du couvercle - Non
avec compensation de potentiel - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3271780481816
Réf. Sonepar
00013048181
Réf. Fournisseur
48181
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur de la partie supérieure
0 mm
profondeur du canal d'allège
50 mm
matériau
plastique
montage du couvercle
Non
avec compensation de potentiel
Non
Serre-câble pour séparateur Logix Universel référence 48173
Les Atouts de l'article:
Plastique Profondeur du canal d'allège 50mm Serre-câble
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.